SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A based on 6ES7222-1BF32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221BF324XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046484
Sonepar Artikelnummer
120943850
Hersteller Artikelnummer
6AG12221BF324XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1BF32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221BF324XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 0.2 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.162 kg
- Modell: 6ES7222-1BF32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Ausgänge: 8 digitale Ausgänge (DQ)
- Spannung: DC 24V
- Transistorstrom: 0,5A
- Besonderheit: 100 % Conformal Coating
- Flexibilität durch zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten.
- Individuelle Konfiguration der SIMATIC S7-1200 durch Signalmodule.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbauoptionen.
- Optimierung der Hardwarekosten durch effiziente Modulauswahl.
- Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Bedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ
Der SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ ist ein digitales Ausgangsmodul, das zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


