SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG22221BF321XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618071226
Sonepar Artikelnummer
120944048
Hersteller Artikelnummer
6AG22221BF321XB0
Hersteller Typ
6AG2222-1BF32-1XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG22221BF321XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 0.2 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.162 kg
- Part Number: 6ES7222-1BF32-0XB0
- Operating Temperature: -25…+70°C
- Output Configuration: Digital output 8 DQ, DC 24V
- Transistor Output: 0.5A
- Conformal Coating: 100% protection against environmental hazards
- Compatible with: SIMATIC S7-1200 (except CPU 1211C)
- Available Module Types: Digital, analog, and mixed modules, including fail-safe variants
- Customizable configurations to meet specific requirements.
- Space-saving design optimizing hardware costs.
- Reliable digital signal output under extreme conditions.
- Protection against biological, chemical, and mechanical hazards.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ T1 RAIL
Flexible digital output module for SIMATIC S7-1200 Basic Controller, designed to withstand extreme environmental conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


