SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x Relais based on 6ES7223-1PL32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12231PL324XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046255
Sonepar Artikelnummer
120943895
Hersteller Artikelnummer
6AG12231PL324XB0
Hersteller Typ
6AG1223-1PL32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12231PL324XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.325 kg
- Typ: 6ES7223-1PL32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Digitale Eingänge: 16DI DC 24V, Sink/Source
- Digitale Ausgänge: 16DQ, Relais 2A
- Conformal Coating: 100 % geschützt gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Flexibilität in der Konfiguration der SIMATIC S7-1200 durch eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Optimierung der Hardwarekosten durch Nutzung fehlersicherer Varianten.
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Bedingungen.
Siplus S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY
Das SIPLUS S7-1200 SM 1223 ist ein vielseitiges Signalmodul zur digitalen Ein- und Ausgabe mit hervorragendem Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


