SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x24 VDC -25 ... +70 °C based on 6E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12231BL322XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046439
Sonepar Artikelnummer
120944246
Hersteller Artikelnummer
6AG12231BL322XB0
Hersteller Typ
6AG1223-1BL32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12231BL322XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.310 kg
- 16 digitale Eingänge (16DI) und 16 digitale Ausgänge (16DQ)
- Betriebstemperatur -40…+70°C, Starttemperatur -25°C
- Digital I/O: 16DI DC 24V, Sink/Source
- Transistor-Ausgänge mit 0,5A
- 100 % Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Geeignet für extreme Umgebungsbedingungen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Anpassung
- Hohe Zuverlässigkeit in der Signalverarbeitung unter verschiedenen Bedingungen
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für flexible Anwendungen
- Eignung für fehlersichere Varianten
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ
Das SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ ist ein robustes Signalmodule für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


