SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 8x120/230 VAC, DO 8x Relais -40 ... +70°C based on...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12231QH322XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618051501
Sonepar Artikelnummer
120943644
Hersteller Artikelnummer
6AG12231QH322XB0
Hersteller Typ
6AG1223-1QH32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12231QH322XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
9 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 264 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.227 kg
- Artikelnummer: 6ES7223-1QH32-0XB0
- Betriebstemperatur: -40…+70°C, Starttemperatur: -25°C
- Kompatibilität: SIMATIC S7-1200 (außer CPU 1211C)
- Digitale Anschlüsse: 8 DI AC/8 DO RLY
- DI 120/230V AC, DO Relais 2A
- Konformbeschichtung: 100 % Conformal Coating
- Robustheit: Widerstand gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Modulen.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbauoptionen.
- Optimierung der Hardwarekosten durch flexible Kommunikationsmöglichkeiten.
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Bedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1223
Das SIPLUS S7-1200 SM 1223 ist ein flexibles digitales Ein-/Ausgabemodul mit erweiterten Temperaturbedingungen und Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


