SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x Relais -25 ... +70 °C based on 6ES...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12231PH322XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046392
Sonepar Artikelnummer
120943665
Hersteller Artikelnummer
6AG12231PH322XB0
Hersteller Typ
6AG1223-1PH32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12231PH322XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.222 kg
- 8 digitale Eingänge (8 DI) DC 24V, Sink/Source
- 8 digitale Ausgänge (8 DQ)
- Relaisausgang bis zu 2A
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Starttemperatur -25°C
- Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Individuelle Anpassung der Konfiguration an spezifische Anforderungen
- Platzersparnis im Schaltschrank dank feingranularer Aufbauoptionen
- Optimierung der Hardwarekosten durch vielseitige Moduloptionen
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen für zuverlässige Signalverarbeitung
- Widerstandsfähig gegenüber biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen
SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ/Relais
Dieses Produkt ist ein Signalmodul für den SIMATIC S7-1200, das eine flexible Konfiguration und digitale Ein-/Ausgabe ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


