SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x Relais based on 6ES7223-1PH32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12231PH324XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046248
Sonepar Artikelnummer
120943516
Hersteller Artikelnummer
6AG12231PH324XB0
Hersteller Typ
6AG1223-1PH32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12231PH324XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.210 kg
- Modellnummer: 6ES7223-1PH32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Digitale Ein-/Ausgänge: 8 DI/8 DQ
- Digitale Eingänge: 8 DI DC 24V, Sink/Source
- Relais: 8 DQ, 2A
- Schutz: 100 % Conformal Coating
- Umweltschutz: Widerstandsfähig gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
- Individuelle Anpassung der Konfiguration nach Erfordernissen durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Modulen.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Optimierung der Hardwarekosten durch flexible Komponentenwahl.
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY
Der SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY ist ein flexibles Signalmodul für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller mit umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


