Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC -25 ... +70 °C based on 6ES7...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC -25 ... +70 °C based on 6ES7...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12231BH322XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618046408

Sonepar Artikelnummer

120944346

Hersteller Artikelnummer

6AG12231BH322XB0

Hersteller Typ

6AG1223-1BH32-2XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12231BH322XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.203 kg

    SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ based on 6ES7223-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating

    Der SIPLUS S7-1200 SM 1223 ermöglicht eine flexible und anpassbare digitale Ein- und Ausgabe für Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
    • Digitale Eingänge: 8 DI DC 24V, Sink/Source
    • Digitale Ausgänge: 8 DO, Transistor 0,5A
    • Modultyp: SM 1223
    • Verfügbare Module: Digitale, analoge und Mischmodule, auch in fehlersicheren Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Konfiguration im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Anpassungsfähigkeit
    • Extremer Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe durch 100 % Conformal Coating
    • Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie