Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC T1 RAIL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG22231BH321XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618071233

Sonepar Artikelnummer

120943453

Hersteller Artikelnummer

6AG22231BH321XB0

Hersteller Typ

6AG2223-1BH32-1XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG22231BH321XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.206 kg

    SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ T1 RAIL based on 6ES7223-1BH32-0XB0

    Der SIPLUS S7-1200 SM 1223 ist ein vielseitiges digitales Ein-/Ausgabemodul, das speziell für raue Umgebungen entwickelt wurde und zuverlässige Signalübertragung gewährleistet.

    Technische Details:

    • 8 digitale Eingänge (DC 24V)
    • 8 digitale Ausgänge (Transistor 0,5A)
    • Temperaturbereich: -25…+55°C
    • OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
    • Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse
    • Fehlersichere Varianten erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Individuell anpassbare Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch modulare Bauweise
    • Optimierung der Hardwarekosten durch gezielte Auswahl von Modulen
    • Zuverlässige Signalübertragung unter extremen Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie