Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1226, F-DI 16x24 VDC -25 ... +55 °C based on 6ES7226-6BA32-...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1226, F-DI 16x24 VDC -25 ... +55 °C based on 6ES7226-6BA32-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12266BA325XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618064709

Sonepar Artikelnummer

120943978

Hersteller Artikelnummer

6AG12266BA325XB0

Hersteller Typ

6AG1226-6BA32-5XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12266BA325XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.8 .. 12.8 ms

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.239 kg

    SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16x24VDC

    Der SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16x24VDC ist ein flexibles Signalmodul für die SIMATIC S7-1200, das eine anpassbare Konfiguration und hohen Schutz für digitale Eingangssignale bietet.

    Technische Details:

    • Modultyp: F-DI 16X DC 24V
    • Temperaturbereich: -25…+55°C
    • Normen: PROFIsafe, PL E (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)
    • Abmessungen: 70mm Baubr.
    • Coating: 100 % Conformal Coating

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung an Erfordernisse durch eine Vielzahl von digitalen, analogen und Mischmodulen.
    • Platzersparnis im Schaltschrank und Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
    • Hoher Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen zur zuverlässigen Erfassung digitaler Signale.
    • Widerstandsfähig gegenüber biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie