SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1226, F-DO 2x Relais/5 A -25 ... +55 °C based on 6ES7226-6R...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12266RA325XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064730
Sonepar Artikelnummer
120943566
Hersteller Artikelnummer
6AG12266RA325XB0
Hersteller Typ
6AG1226-6RA32-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12266RA325XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.345 kg
- Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Temperaturbereich: -25…+55°C
- F-DQ 2x RLY 5A
- PROFIsafe Unterstützung
- 70 mm Baugröße
- Unterstützt bis PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508)
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 (außer CPU 1211C)
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch fehlersichere Varianten
- Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 2x Relay based on 6ES7226-6RA32-0XB0
Der SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 2x Relay ist ein flexibles Signalmodul für die SIMATIC S7-1200, das konfigurierbare Kommunikationsmöglichkeiten und robuste Leistung unter extremen Bedingungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


