SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1226, F-DO 4x24 VDC/0,5 A -25 ... +55 °C based on 6ES7226-6...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12266DA325XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064723
Sonepar Artikelnummer
120944061
Hersteller Artikelnummer
6AG12266DA325XB0
Hersteller Typ
6AG1226-6DA32-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12266DA325XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.270 kg
- Produktnummer: 6ES7226-6DA32-0XB0
- Temperaturbereich: -25…+55°C
- Ausgängen: F-DQ 4x DC 24V 2A
- PROFIsafe: Ja
- Baubreite: 70mm
- PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508): Ja
- Schutz: 100 % Conformal Coating gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Flexible Konfiguration mit einer Vielzahl von digitalen und analogen Modulen.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbauoptionen.
- Optimierung der Hardwarekosten durch anpassbare Signalmodulkonfiguration.
- Zuverlässige Signalübertragung unter extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4x24VDC
Der SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4x24VDC ist ein vielseitiges Signalmodul für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das eine flexible Anpassung der Konfiguration ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


