SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 4x13 bit based on 6ES7231-4HD32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12314HD324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046262
Sonepar Artikelnummer
120943769
Hersteller Artikelnummer
6AG12314HD324XB0
Hersteller Typ
6AG1231-4HD32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12314HD324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.161 kg
- Modell: 6ES7231-4HD32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Analog Eingang: 4 AI
- Spannungsbereiche: +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, oder 0-20mA
- Bitauflösung: 12 Bit + VORZ. Bit (13 Bit ADC)
- Schutzbeschichtung: 100 % Conformal Coating
- Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
- Individuelle Anpassung der Konfiguration mit einer Reihe von digitalen und analogen Modulen.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Optimierung der Hardwarekosten.
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe sowie extreme Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13 Bit
Der SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13 Bit ermöglicht die zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


