SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bit RTD -40 ... +70°C based on 6ES7231-5PD32-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12315PD322XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618053307
Sonepar Artikelnummer
120943681
Hersteller Artikelnummer
6AG12315PD322XB0
Hersteller Typ
6AG1231-5PD32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12315PD322XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.192 kg
- Modulnummer: 6ES7231-5PD32-0XB0
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up: -25°C
- Signalmodul mit 4xAI RTD Eingängen
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C)
- 100 % Conformal Coating für Schutz gegen Umwelteinflüsse
- Flexible Konfiguration durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Modulen.
- Feingranulare Aufbauweise spart Platz im Schaltschrank.
- Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Anpassung.
- Zuverlässige Erfassung analoge Signale unter extremen Bedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD
Das SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD ist ein modulares analoges Eingangsmodule für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


