SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bit RTD based on 6ES7231-5PD32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12315PD324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618053444
Sonepar Artikelnummer
120943666
Hersteller Artikelnummer
6AG12315PD324XB0
Hersteller Typ
6AG1231-5PD32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12315PD324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.197 kg
- Artikelnummer: 6ES7231-5PD32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Analogeingabe: SM 1231 RTD 4xAI RTD Modul
- Für SIMATIC S7-1200 Basic Controller (außer CPU 1211C)
- 100 % Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Schutz gegen Betauung, Frost und Schadgase
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch flexible Modularität
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS S7-1200 SM 1231
Der SIPLUS S7-1200 SM 1231 ist ein flexibles Analogeingabemodul für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


