SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 8x13 bit based on 6ES7231-4HF32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12314HF324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618055509
Sonepar Artikelnummer
120944287
Hersteller Artikelnummer
6AG12314HF324XB0
Hersteller Typ
6AG1231-4HF32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12314HF324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.212 kg
- Modellnummer: 6ES7231-4HF32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Analogeingaben: 8 AI mit +/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20mA/4-20mA
- Auflösung: 12 Bit+Vorz. oder 13 Bit ADC
- Schutz: 100 % Conformal Coating für Schutz gegen aggressive Umgebungsbedingungen
- Kompabilität: Für SIMATIC S7-1200, außer CPU 1211C
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch verschiedene digitale und analoge Module.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Optimierung der Hardwarekosten durch gezielte Modulauswahl.
- Zuverlässige Erfassung von analogen Signalen unter extremen Bedingungen.
- Schutz der analogen Eingangsbaugruppen gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse.
Siplus S7-1200 SM 1231 8AI
Der SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI ist ein analoges Signalmodul für die SIMATIC S7-1200 Steuerung, das flexible Konfigurationsmöglichkeiten und hohen Umweltschutz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


