SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 8x16 bit RTD -25 ... +70 °C based on 6ES7231-5PF32...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12315PF322XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618053321
Sonepar Artikelnummer
120944347
Hersteller Artikelnummer
6AG12315PF322XB0
Hersteller Typ
6AG1231-5PF32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12315PF322XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.289 kg
- Modell: 6ES7231-5PF32-0XB0
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
- Anzahl der Eingänge: 8xAI RTD
- Coating: 100 % Conformal Coating
- Umgebungsbedingungen: Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse
- Flexible Anpassung der Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Modulen.
- Platzersparnis im Schaltschrank und Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Bedingungen.
Siplus S7-1200 SM 1231 RTD 8AI
Das SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI Modul bietet eine zuverlässige analoge Eingabe für die SIMATIC S7-1200 Basic Controller.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


