SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 8x16 bit RTD based on 6ES7231-5PF32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12315PF324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618053437
Sonepar Artikelnummer
120944334
Hersteller Artikelnummer
6AG12315PF324XB0
Hersteller Typ
6AG1231-5PF32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12315PF324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.286 kg
- Artikelnummer: 6ES7231-5PF32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- 8xAI RTD Modul
- Geeignet für SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- 100 % Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Flexibel anpassbare Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200.
- Reduzierung von Platzbedarf im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Optimierung der Hardwarekosten durch Auswahl geeigneter Module.
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase.
SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI
Das SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI Modul ermöglicht die analoge Eingabe von bis zu 8 RTD-Sensoren und ist optimal für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


