SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 8x16 bit TC based on 6ES7231-5QF32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12315QF324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618053413
Sonepar Artikelnummer
120944365
Hersteller Artikelnummer
6AG12315QF324XB0
Hersteller Typ
6AG1231-5QF32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12315QF324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.196 kg
- Artikelnummer: 6ES7231-5QF32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Analogeingabe: 8 AI für Thermoelemente
- Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Flexible Kommunikationsmöglichkeiten
- Individuelle Anpassung der Konfiguration an spezifische Anforderungen.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch modularen Aufbau.
- Optimierung der Hardwarekosten durch Einsatz feingranularer Module.
- Hohe Zuverlässigkeit der analogen Signalerfassung unter extremen Bedingungen.
- Widerstandsfähigkeit gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe.
SIPLUS S7-1200 SM 1231 TC 8AI
Das SIPLUS S7-1200 SM 1231 TC 8AI ist ein vielseitiges Signalmodul, das für die Anwendung mit Thermoelementen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


