SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1232, AO 2x14 bit based on 6ES7232-4HB32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12324HB324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046323
Sonepar Artikelnummer
120943732
Hersteller Artikelnummer
6AG12324HB324XB0
Hersteller Typ
6AG1232-4HB32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12324HB324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.158 kg
- Modell: 6ES7232-4HB32-0XB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Analogausgabe: +/-10V: 14 Bit Auflösung oder 0-20mA: 13 Bit Auflösung
- Schutz: 100 % Conformal Coating für Widerstand gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch eine Reihe von digitalen und analogen Modulen.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Optimierung der Hardwarekosten durch fehlersichere Varianten der Module.
- Zuverlässige Ausgabe analoger Signale unter extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ
Der SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ bietet eine flexible Lösung für die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und robuste analoge Ausgabe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


