SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1232, AO 4x14 bit -40 ... +70°C based on 6ES7232-4HD32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12324HD322XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618051327
Sonepar Artikelnummer
120943487
Hersteller Artikelnummer
6AG12324HD322XB0
Hersteller Typ
6AG1232-4HD32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12324HD322XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.179 kg
- Modulbezeichnung: 6ES7232-4HD32-0XB0
- Umgebungsbedingungen: -40…+70°C, Start-up -25°C
- Analoge Ausgänge: 4 AO, +/-10V, 14 Bit Auflösung oder 0-20mA, 13 Bit Auflösung
- Geeignet für: SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Schutz: 100 % Conformal Coating
- Individuelle Anpassung der Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200.
- Verfügbarkeit einer Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen.
- Platzsparende Installation im Schaltschrank zur Kostensenkung.
- Robuste Bauweise widersteht biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen.
- Zuverlässige Ausgabe analoger Signale unter extremen Bedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1232
Das SIPLUS S7-1200 SM 1232 ist ein analoges Ausgangsmodul, das hohe Flexibilität und zuverlässige Signalübertragung in extremen Umgebungsbedingungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


