SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1232, AO 4x14 bit based on 6ES7232-4HD32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12324HD324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618051310
Sonepar Artikelnummer
120944353
Hersteller Artikelnummer
6AG12324HD324XB0
Hersteller Typ
6AG1232-4HD32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12324HD324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.182 kg
- Referenznummer: 6ES7232-4HD32-0XB0
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Analogausgabe: 4 AO mit +/-10V oder 0-20mA
- Auflösung: 14 Bit für +/-10V, 13 Bit für 0-20mA
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Schutz durch 100% Conformal Coating
- Flexible Anpassung der Konfiguration durch Vielzahl an digitalen und analogen Modulen.
- Raumsparendes Design im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Anpassungen.
- Robuste Leistung unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Zuverlässige Ausgabe von analogen Signalen unter verschiedenen Bedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ
Das SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ ist ein Signalmodul für die SIMATIC S7-1200, das die analoge Ausgabe von 4 AO mit einer Auflösung von bis zu 14 Bit ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


