SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1232 AQ 4x 14 bit T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG22324HD321XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618073114
Sonepar Artikelnummer
120943899
Hersteller Artikelnummer
6AG22324HD321XB0
Hersteller Typ
6AG2232-4HD32-1XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG22324HD321XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.190 kg
- Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Betriebstemperatur: -25…+60°C, mit OT1 bei ST1/2 (+70°C für 10min)
- Unterstützt SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Analogausgabe: 4AO, +/-10V, 14 Bit Auflösung oder 0-20mA, 13 Bit Auflösung
- Individuell anpassbare Konfiguration mit einer Vielzahl von Modulen
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch anpassbare Konfiguration
- Zuverlässige Ausgabe analoger Signale unter extremen Bedingungen
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, sowie Frost und Schadgase
SIPLUS S7-1200 SM 1232 T1 RAIL
Der SIPLUS S7-1200 SM 1232 T1 RAIL ist ein vielseitiges Signalmodul, das sich für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen eignet und eine zuverlässige analoge Ausgabe bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


