SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1234, AI 4x13 bit/AO 2x14 bit -25 ... +70 °C based on 6ES72...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12344HE322XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046903
Sonepar Artikelnummer
120944214
Hersteller Artikelnummer
6AG12344HE322XB0
Hersteller Typ
6AG1234-4HE32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12344HE322XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.190 kg
- Artikelnummer: 6ES7234-4HE32-0XB0
- Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Temperaturbereich: -40…+70°C, mit Start-up bei -25°C
- Analoge E/A +/-10V: 14 Bit Auflösung
- 0-20mA: 13 Bit Auflösung
- Erhältlich in fehlersicheren Varianten
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten der Konfiguration
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Bedingungen
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe sowie Betauung, Frost und Schadgase
SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ
The SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ is designed for flexible configuration of the SIMATIC S7-1200 Basic Controller, offering robust performance in extreme environmental conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


