SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1234, AI 4x13 bit/AO 2x14 bit based on 6ES7234-4HE32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12344HE324XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618047801
Sonepar Artikelnummer
120943882
Hersteller Artikelnummer
6AG12344HE324XB0
Hersteller Typ
6AG1234-4HE32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12344HE324XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.198 kg
- Model: 6ES7234-4HE32-0XB0
- Betriebstemperatur: -20…+60°C
- Analoge E/A: +/-10V: 14 Bit Auflösung oder 0-20mA: 13 Bit Auflösung
- Schutz: 100 % Conformal Coating gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Verfügbare Module: Digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule, auch in fehlersicheren Varianten
- Individuelle Anpassung der Konfiguration zur Optimierung der Hardwarekosten
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen
- Robuste Bauweise, die vor Betauung, Frost und Schadgasen schützt
SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ
Der SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ ist ein modulares Signalmodul mit Conformal Coating, das eine flexible Anpassung der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


