SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1234, AI 4x13 bit/AO 2x14 bit T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG22344HE321XB1
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618082703
Sonepar Artikelnummer
120943420
Hersteller Artikelnummer
6AG22344HE321XB1
Hersteller Typ
6AG2234-4HE32-1XB1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG22344HE321XB1
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.198 kg
- Reference: 6ES7234-4HE32-0XB0
- Temperaturbereich: -25…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
- Analog-Eingänge: 4 AI, Ausgangsspannung +/-10V, 14 Bit Auflösung oder 0 (4)-20mA, 13 Bit Auflösung
- Signalmodul: SM 1234, 2 AO
- Schutz: 100 % Conformal Coating gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Verfügbar in fehlersicheren Varianten
- Feingranulare Aufbaumöglichkeiten sparen Platz im Schaltschrank.
- Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Anpassung.
- Zuverlässige digitale Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ
Mit dem SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 individuell nach Ihren Erforderungen anpassen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


