SIEMENS - SIPLUS S7-1500 Active Backplane ST 1+8 Slot 8 Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15900BH007AA0
Anzahl der Steckplätze - 9
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623417040
Sonepar Artikelnummer
121380993
Hersteller Artikelnummer
6AG15900BH007AA0
Hersteller Typ
6AG1590-0BH00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15900BH007AA0
Anzahl der Steckplätze:
9
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
294 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.320 kg
- Aktiver Rückwandbus 8 Steckplätze
- Temperaturbereich: -40...+70°C
- Conformal Coating
- Für den Einsatz in der ET 200MP mit IM 155-5 PN HF (ab FW V4.4.1)
- Montageschiene und Steckplatzabdeckungen bitte separat bestellen
- IP20
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Skalierbarer Aufbau für genaue Anpassung an den Bedarf vor Ort
SIPLUS S7-1500 act. backplane 8 slot based on 6ES7590-0BH00-0AA0
Die SIPLUS S7-1500 act. Rückwand ist ein modulares Rückwandbus-System für die S7-1500 Peripheriemodule mit Hot-Swapping-Funktionalität.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


