SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 16xI BA 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schir...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15317MH007AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618135218
Sonepar Artikelnummer
121217114
Hersteller Artikelnummer
6AG15317MH007AB0
Hersteller Typ
6AG1531-7MH00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15317MH007AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.369 kg
- 16 analoge Eingänge (AI 16xI BA)
- 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit: 0,5%
- Gleichtaktspannung DC 4 V
- Inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
- Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Umfangreiches Spektrum an digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen
SIPLUS S7-1500 AI 16xI BA based on 6ES7531-7MH00-0AB0 mit conformal coating -40...+70°C
Das SIPLUS S7-1500 AI 16xI BA ist ein hochpräzises analoges Eingabemodul mit 16 Kanälen, geeignet für anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


