SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 16xU BA 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schir...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15317LH007AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618135201
Sonepar Artikelnummer
121217113
Hersteller Artikelnummer
6AG15317LH007AB0
Hersteller Typ
6AG1531-7LH00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15317LH007AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.367 kg
- Analogeingabemodul, AI 16xU BA
- 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit 0,5%
- 16 Kanäle in Gruppen zu 16
- Gleichtaktspannung DC 4 V
- Diagnose und Prozessalarme
- Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen des dezentralen Peripheriesystems
- Skalierbarer Aufbau zur exakten Anpassung an den Bedarf vor Ort
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten
SIPLUS S7-1500 AI 16xU BA based on6ES7531-7LH00-0AB0 mit conformal coating -40...+70°C
Das SIPLUS S7-1500 AI 16xU BA ist ein hochpräzises analoges Eingabemodul mit 16 Kanälen, das sich durch seine hohe Auflösung und Genauigkeit auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


