SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF 35 mm, mit Betriebsart Messwerte skalieren, Messbe...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15317NF007AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618074326
Sonepar Artikelnummer
121122777
Hersteller Artikelnummer
6AG15317NF007AB0
Hersteller Typ
6AG1531-7NF00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15317NF007AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.401 kg
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
- Analogeingabemodul mit 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit: 0,1%
- 8 Kanäle, gruppiert zu 1
- Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC
- Inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Modulares, skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Besonders einfache Montage und Inbetriebnahme
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort
- Schutz der analogen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen
- 100 % Conformal Coating schützt vor biologischen, chemischen und mechanischen Einflüssen
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter allen Bedingungen
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF based on 6ES7531-7NF00-0AB0
Der SIPLUS S7-1500 AI ist ein robustes Analogeingabemodul, das unter extremen Bedingungen eine zuverlässige Signalverarbeitung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


