SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS 35 mm, mit Betriebsart Oversampling -40 ... +70 °C...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15317NF107AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618047948
Sonepar Artikelnummer
121122779
Hersteller Artikelnummer
6AG15317NF107AB0
Hersteller Typ
6AG1531-7NF10-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15317NF107AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.425 kg
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Analogeingabemodul mit 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit von 0,3%
- 8 Kanäle in Gruppen zu 8
- Gleichtaktspannung von 10V
- Diagnose- und Prozessalarme für 8 Kanäle in 0,0625ms
- Inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- IP20 Schutzart
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Skalierbarer Aufbau, der die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf ausrichtet
- 100 % Conformal Coating schützt gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Bedingungen
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS based on 6ES7531-7NF10-0AB0
Dies ist ein modulare, skalierbare und universell einsetzbare Peripheriesystem, das extreme Umgebungsbedingungen mit zuverlässiger Signalübertragung kombiniert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


