SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS 35 mm, mit Betriebsart Oversampling inkl. Einspeis...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG25317NF104AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618085612
Sonepar Artikelnummer
121122593
Hersteller Artikelnummer
6AG25317NF104AB0
Hersteller Typ
6AG2531-7NF10-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG25317NF104AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.438 kg
- Modular und skalierbar: SIMATIC ET 200MP
- Temperaturbereich: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Analogeingabemodul mit 16 Bit Auflösung und Genauigkeit 0,3%
- 8 Kanäle in Gruppen zu 8
- Gleichtaktspannung: 10V
- Diagnose- und Prozessalarme für 8 Kanäle in 0,0625ms
- 100 % Conformal Coating für Beständigkeit gegen biologischen, chemischen und mechanischen Einflüsse
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Bedingungen
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS TX RAIL
Das SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS TX RAIL ist ein robustes Peripheriesystem, das zuverlässige analoge Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


