Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST 35 mm -40 ... +70 °C based on 6ES7531-7KF00...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST 35 mm -40 ... +70 °C based on 6ES7531-7KF00...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15317KF007AB0

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - Ja

  • Eingang, Spannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948656327

Sonepar Artikelnummer

121122776

Hersteller Artikelnummer

6AG15317KF007AB0

Hersteller Typ

6AG1531-7KF00-7AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15317KF007AB0

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

Ja

Eingang, Spannung:

Ja

Eingang, Widerstand:

Ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

Ja

Eingang, Thermoelement:

Ja

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.418 kg

    SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC based on 6ES7531-7KF00-0AB0

    Das SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ist ein analogeingabemodul mit 16 Bit Auflösung, das unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässige Messungen gewährleistet.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Auflösung: 16 Bit
    • Genauigkeit: 0,3%
    • 8 Kanäle in Gruppen zu 8
    • 4 Kanäle bei RTD Messung
    • Gleichtaktspannung: 10V
    • Inklusive Diagnose und Prozessalarme
    • Schirmbügel und Schirmklemme verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem für flexible Anwendungen
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • 100 % Conformal Coating schützt vor biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen
    • Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie