SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel u...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG25317KF004AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618085605
Sonepar Artikelnummer
121122591
Hersteller Artikelnummer
6AG25317KF004AB0
Hersteller Typ
6AG2531-7KF00-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG25317KF004AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.420 kg
- Modultyp: 6ES7531-7KF00-0AB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Auflösung: 16 Bit
- Genauigkeit: 0,3%
- Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle gruppiert in 8, 4 Kanäle bei RTD Messung
- Gleichtaktspannung: 10V
- Diagnose: Prozessalarme inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Systemvorteile: IP20, modulare und skalierbare Architektur
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten.
- Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen dank des dezentralen Peripheriesystems.
- Skalierbarer Aufbau, der die Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort ermöglicht.
- Extremer Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe durch 100 % Conformal Coating.
- Zuverlässige Signalverarbeitung unter allen Betriebsbedingungen.
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC TX RAIL
Das SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC TX RAIL ist ein hochpräzises Analog-Eingabemodul, das unter extremen Bedingungen zuverlässig analoge Signale erfasst.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


