SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF 35 mm, mit Betriebsart Messbereich skaliere...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15317PF004AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618074319
Sonepar Artikelnummer
121122781
Hersteller Artikelnummer
6AG15317PF004AB0
Hersteller Typ
6AG1531-7PF00-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15317PF004AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
21 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg
- Referenz: 6ES7531-7PF00-0AB0
- Temperaturbereich: 0…+60°C
- Genauigkeit: 0,1%
- Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC
- Diagnose- und Prozessalarme inkl. Einspeiseelement
- Schirmbügel und Schirmklemme für SIMATIC ET 200MP
- Modular und skalierbar in IP20
- 100 % Conformal Coating für Schutz gegen Umwelteinflüsse
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten bei großen Mengengerüsten
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Zuverlässige Signalerfassung unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF
Das SIPLUS S7-1500 AI ist ein leistungsstarkes Analogeingabemodul mit 16 Bit Auflösung, das zuverlässige Signalerfassung unter extremen Bedingungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


