SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST 35 mm -40 ... +70 °C based on 6ES7532-5HD00-0AB0 i...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15325HD007AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948656310
Sonepar Artikelnummer
121122783
Hersteller Artikelnummer
6AG15325HD007AB0
Hersteller Typ
6AG1532-5HD00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15325HD007AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.200 kg
- Konfiguration: 4xU/I ST basierend auf 6ES7532-5HD00-0AB0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Auflösung: 16 Bit
- Genauigkeit: 0,3%
- Kanalstruktur: 4 Kanäle in Gruppen zu 4
- Diagnosefunktionen: Ersatzwert inkl. Einspeiseelement
- Robustheit: 100% Conformal Coating gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse
- Peripheriesystem: SIMATIC ET 200MP, modular und skalierbar
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, selbst bei großen Mengengerüsten.
- Einfacher Montage- und Verdrahtungsprozess, sowie einfache Inbetriebnahme.
- Skalierbarer Aufbau, der eine genaue Anpassung an den Bedarf vor Ort ermöglicht.
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen, was die Zuverlässigkeit steigert.
SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST
Das SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST ist ein analoges Ausgabemodul mit hoher Präzision und Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen, das zuverlässige Signalübertragung sicherstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


