SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schi...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG25325HD004AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618085629
Sonepar Artikelnummer
121122595
Hersteller Artikelnummer
6AG25325HD004AB0
Hersteller Typ
6AG2532-5HD00-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG25325HD004AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.404 kg
- Referenznummer: 6ES7532-5HD00-0AB0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2: +85°C für 10min
- Auflösung: 16 Bit
- Genauigkeit: 0,3%
- 4 Kanäle in Gruppen zu 4
- Dynamische Diagnose und Ersatzwerte
- Kompatibel mit SIMATIC ET 200MP
- IP20 Schutzart
- 100 % Conformal Coating für Widerstand gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Skalierbarer Aufbau zur genauen Anpassung an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen für zuverlässige Signalgebung
SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST TX RAIL
Die SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST TX RAIL ist ein robustes Analogausgabemodul mit 16 Bit Auflösung, das unter extremen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Signalübertragung gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


