SIEMENS - SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS 35 mm, mit Betriebsart Oversampling -40 ... +70°C ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15325HF007AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618047955
Sonepar Artikelnummer
121122785
Hersteller Artikelnummer
6AG15325HF007AB0
Hersteller Typ
6AG1532-5HF00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15325HF007AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.200 kg
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up -25°C
- Auflösung: 16 Bit
- Genauigkeit: 0,4%
- Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle in Gruppen zu 8
- Diagnose: Ersatzwert für 8 Kanäle in 0,125ms
- Montage: Einfach zu montieren und zu verdrahten
- Schutz: 100 % Conformal Coating schützt gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
- Bietet kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, selbst bei großen Mengengerüsten.
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem für flexible Anpassung an spezifische Anforderungen vor Ort.
- Einfacher und schneller Inbetriebnahmeprozess.
- Zuverlässige Ausgabe analoger Signale unter extremen Bedingungen.
SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS based on 6ES7532-5HF00-0AB0
Der SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS ist ein analoges Ausgabemodul mit 16 Bit Auflösung, das auch unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


