Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP -40 ... +60 °C based on 6ES7516-3FP03-0AB0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP -40 ... +60 °C based on 6ES7516-3FP03-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15163FP032AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515744795

Sonepar Artikelnummer

121217139

Hersteller Artikelnummer

6AG15163FP032AB0

Hersteller Typ

6AG1516-3FP03-2AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15163FP032AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Speichergröße:

10500 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.006 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Ja

Speicherart:

sonstige

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.596 kg

    SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN

    Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.

    Technische Details:

    • Basierend auf 6ES7516-3FP03-0AB0 mit Conformal Coating -40...+60°C
    • Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher: 3 MB für Programm und 7,5 MB für Daten
    • 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch
    • 2. Schnittstelle: PROFINET RT
    • 3. Schnittstelle: PROFIBUS
    • 6 ns Bit-Performance
    • SIMATIC Memory Card notwendig

    Kunden Nutzen:

    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
    • Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
    • Einfache Nutzung übergreifender Funktionen
    • Schnelle Systemreaktionszeiten für mehr Produktivität
    • Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeit
    • Verfügbarkeit verschiedener CPU-Ausprägungen in mehreren Leistungsklassen
    • Integration von digitaler und analoger IOs bei Kompakt-CPUs
    • Möglichkeit der Ausführung von Standard- und Sicherheitsprogrammen auf demselben Controller mit fehlersicheren CPUs
    • Erweiterung der Motion Control-Funktionen durch Technologie-CPUs
    • Projektierung mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie