SIEMENS - SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP based on 6ES7518-4AX00-1AC0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15184AX004AC0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618091002
Sonepar Artikelnummer
121122746
Hersteller Artikelnummer
6AG15184AX004AC0
Hersteller Typ
6AG1518-4AX00-4AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15184AX004AC0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Speichergröße:
116000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.001 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Ja
Speicherart:
sonstige
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
175 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.135 kg
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: 0…+60°C
- Zentralbaugruppe mit C/C++ Runtime vorinstalliert
- Arbeitsspeicher: 4 MByte für Programm und 20 MByte für Daten
- Schnittstellen:
- PROFINET IRT mit 2 Port Switch
- PROFINET RT
- Ethernet
- PROFIBUS
- 1 NS Bit-Performance
- SIMATIC Memory Card (min. 2 GB) notwendig
- OPC UA Runtime Lizenz enthalten
- Einfache Nutzung übergreifender Funktionen durch nahtlose Integration in das TIA Portal.
- Schnelle Systemreaktionszeiten erhöhen die Produktivität.
- Mehr Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeiten.
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen wie hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase und mehr.
- Zusätzliche Investitionssicherheit für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.
SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


