Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 16x110VDC HF 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 16x110VDC HF 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG25217EH004AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618070809

Sonepar Artikelnummer

121122578

Hersteller Artikelnummer

6AG25217EH004AB0

Hersteller Typ

6AG2521-7EH00-4AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG25217EH004AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-146 .. 146 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.320 kg

    SIPLUS S7-1500 DI 16x110VDC HF TX RAIL based on 6ES7521-7EH00-0AB0

    Das SIPLUS S7-1500 DI 16x110VDC HF TX RAIL ist ein digitales Eingabemodul, das für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt wurde und eine zuverlässige Signalverarbeitung bei einem breiten Temperaturbereich bietet.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 1
    • Eingangverzögerung: 0,05 ... 20ms
    • Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
    • Mit Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
    • Modulares, skalierbares Peripheriesystem in IP20

    Kunden Vorteile:

    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
    • Skalierbarer Aufbau zur genauen Anpassung an den lokalen Bedarf
    • Hohe Zuverlässigkeit der digitalen Signale unter extremen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie