SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 16x230VAC BA 35 mm -40 ... +70°C based on 6ES7521-1FH00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15211FH007AA0
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art der Eingangsspannung - AC
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618047900
Sonepar Artikelnummer
121122755
Hersteller Artikelnummer
6AG15211FH007AA0
Hersteller Typ
6AG1521-1FH00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15211FH007AA0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
11 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 264 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
25 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.346 kg
- Modulnummer: 6ES7521-1FH00-0AA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Anzahl der Kanäle: 16, gruppiert in 4er Gruppen
- Eingangsverzögerung: 20ms
- Eingangstyp: 1 (IEC 61131)
- Peripheriesystem: SIMATIC ET 200MP, IP20
- Systemvorteile: Kürzeste Buszykluszeiten, schnelle Reaktionszeiten
- Konformbeschichtung: 100 % Conformal Coating
- Einfaches Montieren und Verdrahten
- Skalierbare Struktur ermöglicht Anpassung an spezifische Anforderungen vor Ort
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Bedingungen
SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA
Das SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA ist ein zuverlässiges digitales Eingabemodul, das für extreme Umgebungsbedingungen ausgelegt ist und eine hohe Anzahl von Eingangskanälen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


