SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 16x24 ... 125VUC HF 35 mm -40 ... +70°C based on 6ES7521-7E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15217EH007AB0
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618071400
Sonepar Artikelnummer
121122757
Hersteller Artikelnummer
6AG15217EH007AB0
Hersteller Typ
6AG1521-7EH00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15217EH007AB0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-146 .. 146 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.329 kg
- Modultyp: Digitaleingabemodul
- Kanäle: 16
- Eingangsverzögerung: 0,05..20 ms
- Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Schutz: 100 % Conformal Coating
- Diagnose: Prozessalarme
- Peripheriesystem: SIMATIC ET 200MP, IP20
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten.
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme.
- Skalierbarer Aufbau zur exakten Anpassung an den örtlichen Bedarf.
- Widerstandsfähigkeit gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe sowie gegen Betauung, Frost und Schadgase.
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1500 DI 16x 48VUC/ 125V
Der SIPLUS S7-1500 DI 16x 48VUC/ 125V ist ein digitales Eingabemodul mit Conformal Coating, das zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Bedingungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


