SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF -40 ... +70°C based on 6ES7521-1BH00-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15211BH007AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948656334
Sonepar Artikelnummer
121122749
Hersteller Artikelnummer
6AG15211BH007AB0
Hersteller Typ
6AG1521-1BH00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15211BH007AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.278 kg
- 16 Kanäle in Gruppen zu 16
- Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
- Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Schutz durch 100 % Conformal Coating
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Einfache Montage und Verdrahtung
- Flexible Anpassung der Peripheriestation an örtliche Bedürfnisse
- Hohe Zuverlässigkeit bei biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen
SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF based on 6ES7521-1BH00-0AB0
Das Digitaleingabemodul SIPLUS S7-1500 gewährleistet zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Umweltbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


