SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF TX RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG25211BH004AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618070663
Sonepar Artikelnummer
121122576
Hersteller Artikelnummer
6AG25211BH004AB0
Hersteller Typ
6AG2521-1BH00-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG25211BH004AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.280 kg
- Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Temperaturbereich: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Eingangsverzögerung: 0,05 ... 20ms
- Eingangstyp: 3 (entsprechend IEC 61131)
- Diagnose- und Prozessalarme
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den lokalen Bedarf
- Robuste Leistung und zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Bedingungen
SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF TX RAIL based on 6ES7521-1BH00-0AB0
Das Digitaleingabemodul mit 16 Kanälen bietet zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


