SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC SRC BA -40 ... +70°C based on 6ES7521-1BH50-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15211BH507AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618047764
Sonepar Artikelnummer
121122751
Hersteller Artikelnummer
6AG15211BH507AA0
Hersteller Typ
6AG1521-1BH50-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15211BH507AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3 .. 4 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.283 kg
- Digitaleingabemodul mit 16 Kanälen in Gruppen zu 16
- Eingangsverzögerung von 3,2 ms
- Eingangstyp 3 (IEC 61131)
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- 100 % Conformal Coating für erhöhten Schutz
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten
- Besonders einfache Montage und Verdrahtung
- Skalierbare Peripheriestation für individuelle Bedürfnisse vor Ort
- Hohe Zuverlässigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
- Widerstandsfähig gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC SRC based on 6ES7521-1BH50-0AA0
Das SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC SRC ist ein robustes digitales Eingabemodul, das zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Bedingungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


