SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF 35 mm, mit Betriebsart Zähler -40 ... +70°C bas...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15211BL007AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948656181
Sonepar Artikelnummer
121122753
Hersteller Artikelnummer
6AG15211BL007AB0
Hersteller Typ
6AG1521-1BL00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15211BL007AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.323 kg
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Anzahl der Eingänge: 32 Kanäle in Gruppen zu 16
- Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
- Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
- Modular und skalierbar: Teil des SIMATIC ET 200MP Peripheriesystems in IP20
- Buszykluszeiten: Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Schutz: 100 % Conformal Coating für Widerstand gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Genau anpassbar an den jeweiligen Bedarf vor Ort durch den skalierbaren Aufbau
- Zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF
Das SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF ist ein digitales Eingabemodul mit Conformal Coating, das bei extremen Bedingungen zuverlässig digitale Signale erfasst.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


