SIEMENS - SIPLUS S7-1500 Display 70 mm für CPU für CPUs ab CPU 1515

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15911BA022AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.152 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618112004
Sonepar Artikelnummer
121123537
Hersteller Artikelnummer
6AG15911BA022AA0
Hersteller Typ
6AG1591-1BA02-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15911BA022AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.152 kg
- Artikelnummer: 6ES7591-1BA02-0AA0
- Betriebstemperatur: -20…+60°C
- Kompatibel mit: SIPLUS CPUs: CPU 1515 (F)-2 PN, CPU 1516 (F)-3 PN/DP, CPU 1517 (F)-3 PN/DP, CPU 1518 (F)-4 PN/DP
- Besonderheit: Conformal Coating
- Schutz und Verfügbarkeit unter extremen Temperaturen.
- Ersetzt defekte Displays für verbesserte Wartung.
- Erhöht die Langlebigkeit der SIPLUS CPUs.
- Einfacher Austausch und Installation.
SIPLUS S7-1500 Frontklappe CPU 70MM
The SIPLUS S7-1500 Frontklappe CPU 70MM is designed as a protective front panel compatible with various SIPLUS CPUs, ensuring durability in extreme conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


