SIEMENS - SIPLUS S7-1500 Display V2 35 mm für CPU -25 ... +60 °C Startup -20 °C based o...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15911AA012AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618068110
Sonepar Artikelnummer
121122799
Hersteller Artikelnummer
6AG15911AA012AA0
Hersteller Typ
6AG1591-1AA01-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15911AA012AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.087 kg
- Based on 6ES7591-1AA01-0AA0
- Conformal Coating
- Operating Temperature: -20…+60°C
- Compatible with SIPLUS CPUs: CPU 1511 (F)-1 PN, CPU 1513 (F)-1 PN
- Durable design suitable for extreme environments
- Easy replacement for enhanced functionality
- Ensures continuous operation of industrial applications
Siplus s7-1500 frontklappe v2 cpu 35mm
This product serves as a replacement display for SIPLUS CPUs, designed for extreme conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


