Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x110VDC ST 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x110VDC ST 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG25225EH004AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618070601

Sonepar Artikelnummer

121122582

Hersteller Artikelnummer

6AG25225EH004AB0

Hersteller Typ

6AG2522-5EH00-4AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG25225EH004AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

5 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.344 kg

    SIPLUS S7-1500 DQ 16x110VDC ST TX RAIL

    Das SIPLUS S7-1500 DQ 16x110VDC ST TX RAIL ist ein robustes Digitalausgabemodul mit 16 Kanälen, das für extreme Umgebungsbedingungen ausgelegt ist und zuverlässige digitale Signalübertragung garantiert.

    Technische Details:

    • Modulnummer: 6ES7522-5EH00-0AB0
    • Temperaturbereich: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
    • Digitalausgabemodul mit 0.5A pro Kanal
    • 16 Kanäle, gruppiert zu 1, 0.5A pro Gruppe
    • Ersatzwert und Derating beachten
    • Vollständige Conformal Coating für erhöhten Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem für flexible Anwendung
    • Kurze Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten, selbst bei großen Mengengerüsten
    • Einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
    • Hohe Zuverlässigkeit der digitalen Signalübertragung unter extremen Bedingungen
    • Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe sowie gegen Frost und Schadgase

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie